Souvent achetés ensemble
Prix : 3 539,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Machine à glaçage transparent à dégivrage automatique conforme à la norme ADA NSF avec pompe interne pour une utilisation intégrée ou autonome sous les comptoirs
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Certification commerciale ENERGY STAR
- 32 3/8 » hauteur s’adapte sous les compteurs inférieurs conformes ADA
- Le dégivrage automatique permet d’économiser sur la maintenance de l’utilisateur
- La conception flexible permet une utilisation intégrée ou autonome
- La largeur mince de 15 « est parfaite pour les barres humides
- La porte en acier inoxydable comprend une poignée professionnelle
- Listé commercialement selon les normes NSF-7
Poids &Dimensions
- Largeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 32-3/8 po (82,23 cm)
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
- Livres de glace par 24 heures 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Corps fini Noir
- Tension 115 V
- Description Machine à glaçons transparente intégrée de 50 lb, conforme à l’ADA
- Application Commercial/Résidentiel
- Type de glaçon Cube de pleine grandeur
- Matériau de la porte Acier inoxydable
- Ampérage 4,8 A
- Capacité de stockage 25 lbs (11,36 kg)
- Type de réfrigérant R134a
- De refroidissement Refroidi par air
- Marque Appareil de sommet
- Balançoire de porte Balançoire de porte gauche, réversible
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant BIM44GADA
- Couleur Argent
- Type de dégivrage Automatique sans gel
- Type de refroidissement Compresseur
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, ULC, NSF
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ColdStor™ 8002525 Ice et Beverage Bin-Body and Casters, Bleu
Article nº : B2237097
Pas encore évalué
1 095,00 $
6 089,00 $
Machine à glaçons Summit Clear pour une utilisation intégrée ou autoportante, capacité de 25 lb, panneaux Ss, conforme ADA
3539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires