Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB695871

Global Industrial™ Cloison mobile transparente, en acrylique, 30" de largeur x 60" de hauteur

Description du produit
Caractéristiques phares :

✓ Panneau en acrylique transparent.
✓ Châssis en aluminium élégant et portable.
✓ 4 roulettes à frein.

Sécurisez et cloisonnez facilement votre espace de travail de manière plus sûre grâce aux cloisons mobiles transparentes Interion® de Global Industrial™. Elles conviennent à pratiquement tous les types de pièces, des petites salles de classe et salles d'étude aux grands espaces de bureaux cloisonnés. Ces cloisons autonomes peuvent être installées seules ou alignées avec d'autres unités pour créer une cloison plus grande. Le panneau transparent permet de maintenir une séparation sûre sans créer d'isolement visuel. La finition « Modern Silver » s'intègre parfaitement dans les environnements commerciaux, scolaires ou industriels. Garantie limitée d'un an.

  • Dimensions hors tout : 30" de largeur x 60" de hauteur.
  • Dimensions du panneau en acrylique : 27,75" de largeur x 47,6" de hauteur
  • Garantie limitée d'un an.
  • PRIX
    $319.95

    1
    1
    En rupture de stock, livraison prévue vers2027
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Largeur30 po
    Profondeur14 po
    Hauteur60 po
    Diamètre de la roue1-1/2 po
    Épaisseur0.016 po

    Détails du produit

    Nombre de panneaux1
    TypeCloison de séparation transparente
    Gamme de couleurs de monturesArgent
    CouleurTransparent
    Mobile ou fixeMobile
    MatériauAcrylique
    DescriptionSéparateur transparent pour téléphone portable
    Quantité par emballage1
    Matériau du cadreAluminium
    Référence fabricant695871
    FenêtreNon
    Style de partitionCloison de séparation
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 an