Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB695861

Global Industrial™ Cloison mobile transparente, en vinyle, 72" de largeur x 72" de hauteur

Description du produit
L'aménagement idéal de votre établissement ne saurait être complet sans une cloison pratique et adaptable à vos besoins. La cloison mobile Global Industrial™ pour salles blanches est un complément simple et utile qui offre une protection parfaite sur toute la hauteur, le tout sur roulettes. Elle est conçue pour transformer une multitude d’espaces de rassemblement en zones plus sûres et mieux conformes aux normes, sans entraver la communication ni la circulation. Idéale pour les restaurants, les cafés et autres espaces de restauration. Ses roulettes pivotantes assurent une mobilité rapide sur une surface plane et régulière, ce qui permet de l'adapter facilement à tout changement d'agencement de votre établissement. Cette cloison en vinyle est encastrée dans un cadre en acier qui lui confère résistance et durabilité. Les deux traverses sont fabriquées à partir d'un profilé Halo Rail. Chaque traverse se fixe au montant à l'aide de vis et de connecteurs filetés. La base comprend deux roulettes à roulement à billes verrouillables. Garantie limitée d'un an.

PRIX
$399.95
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
Largeur72 po
Profondeur18 po
Hauteur72 po
Poids35 lb
Épaisseur0.02 po

Détails du produit

Montage requisOui
Nombre de panneaux1
TypeCloison de séparation transparente
Gamme de couleurs de monturesArgent
CouleurTransparent
Mobile ou fixeMobile
MatériauVinyle
DescriptionSéparateur mobile transparent
Quantité par emballage1
Matériau du cadreAcier
Référence fabricant695861
FenêtreNon
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an