3,02 $ ch.
Prix: 108,72 $ / Pkg de 36
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 108,72 $ /pkg.
- Acheter 3+ 103,32 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ruban pour fermer les boîtes de carton Shurtape® HP 100, 2 po x 50 verges, 1,6 mil, transparent
Usage général grade chaud fondre les rubans d’emballage pour manuel ou automatisé d’étanchéité industrielle de cartons légers avec une exposition minimale à la manipulation, transport maritime et le stress de la charge. HP 100® est conçu avec une puissance agressive, haute-tack adhésif et excellent la tenue de garder des joints carton intact.
Caractéristiques :
Usage général grade chaud fondre les rubans d’emballage pour manuel ou automatisé d’étanchéité industrielle de cartons légers avec une exposition minimale à la manipulation, transport maritime et le stress de la charge. HP 100® est conçu avec une puissance agressive, haute-tack adhésif et excellent la tenue de garder des joints carton intact.
Caractéristiques :
- Grade d’usage général, ruban d’emballage légers
- Liaison instantanée et permanente à un large éventail de substrats et de surfaces
- Communiqué spécial enduit pour force cohérente et bas déroulez le rouleau
- Exécute de manière fiable à la base à la consommation de bande efficace
- Normes applicables : CID A-A-1684C; CONTACT indirect de la FDA CFR 21, 175,105; Contact indirect FDA CFR 21, 177,152
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Résistance à la traction 21 lb/in
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Longueur 55 yd (50,29 m)
- Épaisseur mil 1,6
Détails du produit
- Description Bande d’économie
- Plage de température d’application 35° - 110° F °F
- Température de service 20-150° F
- Nom/numéro du modèle HP 100
- Type Ruban thermofusible
- Quantité par paquet 36
- Marque Shurtape
- Droit de bande Lumière
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 207141
- Pourcentage d’allongement 150
- Couleur Effacer
Référence de pièce concurrente
- Référence d’élément Uline S-2234
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Theresa
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : MANSOUR
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La bande est bonne pour le prix. -
Reviewer : WILLIAM
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
ce ruban est trop mince, il déchire trop facile, ne semble pas s’en tenir bien. Je n’utilise même plus. cette cassette serait parfaite envelopper des cadeaux de Noël, mais c’est tout.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ruban pour fermer les boîtes de carton Shurtape® HP 100, 2 po x 55 verges, 1,6 mil, transparent, qté par paquet : 36
3,02 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires