Prix initial : 369,95 $
Prix en solde : 260,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Utilisez ces sacs grande poly à soufflet pour la couverture de l’équipement et des palettes. Ces couvertures protègent les gros articles de la saleté et de la poussière. Ligne grands cartons avec ces sacs pour protéger les produits contre l’humidité. Les sacs sont pré-coupés et perforés sur un rouleau pour une utilisation facile. Le poly clair permet la visibilité de la teneur en palettes.
Poids &Dimensions
- Largeur 46 in (116,84 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- S’adapte à la palette L x W 48 x 42
- Épaisseur mil 3
- Poids 57,64 lbs (26,2 kg)
Détails du produit
- Type Housses de palettes
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet Rouleau de 1
- Nombre de sacs par rouleau 50
- Recyclables Non
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant B1645636
- Couleur Effacer
- Nombre de rôles 2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
3/4 » Dia. Étiquettes papier rond, Rose fluorescent, Rouleau de 500
Article nº : B464828
Pas encore évalué
7,00 $
Couvercles de palettes industrielles™ mondiales, 46 » L x 36 » P x 72"H, 3 mil, transparent, 50/rouleau
260,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires