Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Akro-Mils

Référence :WB506151

Référence fabricant : 66486FILEB

Akro-Mils® Boîte de rangement avec couvercle et rails pour dossiers suspendus, 54,6 cm (L) x 38,1 cm (l) x 31,8 cm (H), transparente - Quantité par paquet : 6

Description du produit
AKRO-MILS® Conteneur transparent à couvercle intégré 66486FILEB avec rails de classement - 54,6 cm (L) x 38,1 cm (l) x 31,8 cm (H)
BOÎTE DE CLASSEMENT SÉCURISÉE - COUVERCLE BLEU


Ce conteneur en polymère haute densité de qualité industrielle est doté de nervures renforcées et d'un couvercle à charnière verrouillable par cadenas pour une solidité accrue. Empilable une fois ouvert, il permet un gain de place optimal. Ses poignées moulées facilitent le transport. Les axes de charnière en acier inoxydable sur toute la longueur garantissent une sécurité maximale. Sa transparence permet d'identifier rapidement son contenu. Il comprend des rails métalliques pour suspendre des dossiers. Vendu par carton de 6.

  • Hauteur intérieure : 12 pouces
  • Longueur intérieure du fond : 17-7/8"
  • Longueur intérieure en haut : 19-3/4"
  • Largeur intérieure du fond : 12-3/4"
  • Largeur intérieure supérieure : 14-3/16"


PRIX
467.70  Vendu par lots de 6 /77.95 l'unité
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
Longueur21-1/2 po
Largeur15 po
Hauteur12-1/2 po
Dimensions (L x l x H)21-1/2 x 15 x 12-1/2 pouces
Longueur intérieure17-7/8 po
Largeur intérieure12-3/4 po
Hauteur intérieure12 po
Longueur intérieure du haut19-3/4 po
Largeur intérieure supérieure14-1/4 po
Longueur intérieure du bas17-7/8 po
Largeur intérieure du fond12-3/4 po
Capacité de charge empilée260 lb
Capacité de charge65 lb
Poids6 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
MatérielPlastique
Référence fabricant66486FILEB
MarqueAkro-Mils
Nombre de piles4
TaperConteneur à couvercle intégré
CouleurTransparent
CouvercleOui
Capacité1.6 ft³
Quantité par paquet6
DescriptionBac en plastique avec couvercle à charnière
Empiler et/ou imbriquerEmpiler et nicher