Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Akro-Mils

Référence :WBB820421

Référence fabricant : 30286SCLAR

Akro-Mils® Bac empilable grand format Akro-Bin® en plastique, 60,6 cm (L) x 27,9 cm (l) x 17,8 cm (H), transparent - Quantité par paquet : 4

Description du produit
Douze tailles polyvalentes permettent de ranger et d'organiser les objets volumineux. Référence du secteur en matière d'organisation d'objets volumineux, les AkroBins® Super-Size vous offrent un large choix. Disponibles en trois couleurs, les bacs AkroBins grand format vous offrent la polyvalence nécessaire pour optimiser votre espace de rangement et maintenir en place même les objets volumineux. Douze tailles de bacs AkroBins grand format sont désormais disponibles, dont le nouveau bac 30284 (60,6 cm x 21 cm x 17,8 cm). Des séparateurs et des fenêtres, disponibles en option pour la longueur et la largeur, sont proposés pour différents formats, notamment les modèles 30280, 30281, 30282, 30283 et 30290. Ces bacs robustes permettent un gain de place grâce à leur empilabilité sécurisée et leur compatibilité avec les étagères grillagées ou métalliques, ainsi que les chariots et diables en acier. Ils ne peuvent pas être suspendus à des panneaux à persiennes ou à des systèmes de rails. Moulés à partir de polymères industriels résistants et durables, les bacs AkroBins grand format sont résistants aux acides et aux bases faibles. Leur construction monobloc robuste les rend étanches à l'eau, à la rouille et à la corrosion.

PRIX
207.80  Vendu par lots de 4 /51.95 l'unité

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur23-7/8 po
Largeur11 po
Hauteur7 po
Dimensions (L x l x H)8 x 11 x 7 po
Longueur intérieure20-7/8 po
Largeur intérieure9-1/8 po
Hauteur intérieure6-1/8 po
Capacité de charge200 lb
Poids4 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperPoubelle surdimensionnée
CouleurTransparent
Matérielpolypropylène
Quantité par paquet4
Référence fabricant30286 SCLAR
Empiler et/ou imbriquerEmpiler
MarqueAkro-Mils