Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Tuyaux et courroies Apache

Référence :WBB596951

Référence fabricant : 15008910

Tube en vinyle transparent 1-1/2 po de diamètre intérieur x 1/4 po d'épaisseur x 50 pi

Description du produit
Tube transparent, flexible et léger permettant une visualisation optimale du flux. Bonne à excellente résistance aux acides, moyenne à excellente résistance aux bases et excellente résistance à la plupart des solvants, à l'exception des cétones, des esters et de certains hydrocarbures aromatiques. Ne convient pas au transfert d'ammoniac anhydre.

PRIX
$1,079.00

1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur50 ft
Dimensions intérieures2
diamètre extérieur1-3/4 po
Épaisseur de paroi4 po
Diamètre1.5 po

Détails du produit

TaperNon renforcé
Plage de températures de fonctionnement-20° - 150°
CouleurTransparent
StyleBobine
MatérielPVC (polychlorure de vinyle)
Référence fabricant15008910
PSI35 psi
MarqueTuyaux et courroies Apache