Prix : 6 109,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fonctionnalités
- Conçu pour les entrées de fort trafic
- Augmente le confort du client
- Réduit les coûts de chauffage et de climatisation
- Construction en acier inoxydable
- Plénum de haute efficacité
- Moteurs à double vitesse
- Comprend haut/arrêt/faible commutateur intégré ou à distant
- Comprend le contacteur de porte rouleau/plongeur
- Installation facile
- Plus silencieux dans l’industrie
- Esthétique
- Garantie limitée de 2 ans
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 119 in (302,26 cm)
- Poids 274 lbs (124,55 kg)
- Hauteur de la porte 10 pi (3,05 m)
- Largeur de la buse 118 in (299,72 cm)
- Largeur de la porte 120 in (304,8 cm)
- Hauteur maximale de la porte 10 pi (3,05 m)
Détails du produit
- Max CFM à la buse 9668 / 6503 CFM
- Option de chauffage Non chauffé
- Nombre de moteurs 3
- Type Standard
- Pour une utilisation avec Quai, portes, portes du niveau du sol, glacières, agroalimentaire, salles blanches
- Matériau Acier inoxydable
- CFM à la buse 7614 / 5127 CFM
- Tension 240 V
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Phase 3
- Vitesse moyenne de l’air à la buse 3174 / 2134 ft/min
- Marque Global Industrial
- Max FPM à la buse 4218 / 2837 ft/min
- Série RCC
- Décibels 69
- Uniformité de la vitesse de sortie 0,95
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant B824743
- Fonctionnalités Made in USA
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL listé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Rideau d’air de contrôle climatique non chauffé de 120 pouces, 240V, 3 phases
6109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit