L'organisation est simplifiée grâce au caisson fermé pour dossiers plats. Créez un espace de classement à plat dans votre bureau et accédez plus facilement à vos dossiers. Le caisson fermé surélève les dossiers de 15 cm. Sa construction robuste entièrement en acier lui permet de supporter un ensemble de 5 tiroirs.
Fabriqué aux États-Unis.
Socle de classeur plat fermé Safco® pour modèles 4996 et 4986, largeur 117,8 cm (46-3/8 po), noir
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$609.00
1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 46-3/8 po |
| Profondeur | 32-5/8 po |
| Hauteur | 6 po |
| Largeur minimale | 46-3/8 po |
| Profondeur maximale | 32-5/8 po |
| Hauteur maximale | 6 po |
| Profondeur minimale | 32-5/8 po |
| Taille minimale | 6 po |
| Largeur maximale | 46-3/8 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Base de classeur à plat |
| Couleur | Noir |
| Pays d'origine | Fabriqué aux États-Unis |
| Matériel | Acier |
| Description | Base fermée |
| Référence fabricant | 4997BLR |
| Type de base | Cadre |
| Marque | Safco |
Garantie
| Garantie | Durée de vie limitée |