Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Interion par Global Industrial

Référence :WB695330

Cintres Interion® à boucle fermée - Chrome ultra-résistant - Antivol - Lot de 6

Description du produit
Cintres chromés Interion®, boucle fermée
Interion® par Global Industrial Ces cintres sont conçus pour un usage intensif et sont dotés d'une boucle fermée pour dissuader le vol. Ils sont idéaux pour les nouveaux portants à vêtements ou ceux équipés de barres amovibles. Compatibles avec des barres jusqu'à 3,8 cm de diamètre. Longueur : 43 cm. Fabriqués en acier soudé massif, ils sont robustes et durables.
Le cintre a une épaisseur de 4,5 mm (0,175 po) et est en acier de calibre 7. Capacité de charge de 15 lb par cintre.

PRIX PROMOTIONNEL
$13.25

était $16.50
Économisez $3.25 (20%)
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur17 po
Profondeur6 po
Hauteur7-1/2 po

Détails du produit

StyleCintres - Acier
TaperCintre
MatérielAcier
Quantité par paquet6
DescriptionCintres à boucle fermée
CouleurArgent
Référence fabricant695330
MarqueInterion par Global Industrial
Type d'hameçonboucle fermée