Prix : 155,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Avec un design de fil "BOLD", ce support de serviette de papier de fer garde votre papier plié serviettes organisés en. Avec des arcs belles et modernes, il est sûr d’ajouter la beauté à n’importe quel décor. Caractéristiques du produit : ECO Friendly, élégant et moderne Design, Dimensions : 10" W x 6" D x 4 "H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Marque Cal-Mil
- Description Porte serviette papier
- Matériau Fer
- Numéro de référence du fabricant 808-13
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cal-Mil 808-13 fer papier porte-serviettes 10" W x 6 « P x 4" H
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit