Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Cal-Mil LQ31 conduit étape 3 bouteille écran 18" L x 30" L x 18 "H

Cal-Mil LQ31 conduit étape 3 bouteille écran 18" L x 30" L x 18 "H

Article nº : WBB1522057

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 860,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cal-Mil 1269 ombré bouteille acrylique affichage 24" L x 14-1/2" W x 15-1/2 "H

Cal-Mil 1269 ombré bouteille acrylique affichage 24" L x 14-1/2" W x 15-1/2 "H

Cal-Mil P297 clair 4 niveau 12 bouteille organisateur 22" L x 14" W x 12 "H

Cal-Mil P297 clair 4 niveau 12 bouteille organisateur 22" L x 14" W x 12 "H

Cal-Mil 1491-67 bouteille classique afficher 12" L x 13" W x 6-3/4 « H Crystal Ice

Cal-Mil 1491-67 bouteille classique afficher 12" L x 13" W x 6-3/4 « H Crystal Ice

Cal-Mil 2056 Classic 3 niveau bouteille noir organisateur, bouteilles de 6, 8-1/2" L x 14-3/4" W x 6-1/4 "H

Cal-Mil 2056 Classic 3 niveau bouteille noir organisateur, bouteilles de 6, 8-1/2" L x 14-3/4" W x 6-1/4 "H

Dispense-Rite® CTBH-4BT - Porte-bouteille, comptoir 4 article

Dispense-Rite® comptoir de CTBH-4BT - porte-bouteille, Section 4

Danby® DWC114BLSDD - Refroidisseur de vin, bouteille 38 capacité

Danby® DWC114BLSDD - refroidisseur de vin, bouteille 38 capacité

Égayez votre bar avec notre niveau 3 LED liqueur escalier. Un excellent produit pour portable bar Set-up ou à s’allumer & font revivre l’arrière bar de zone dans les salles de réunion ou salle de bal. Sélectionnez une couleur unie ou choisissez changeant en permanence de couleurs par lent s’estompe de manière facile, appuyer sur le bouton commande. Caractéristiques du produit : Panneau givré doucement filtre lumière afin de créer un d’un aimable liqueur ou vin affichage. Poids léger pour une manipulation facile & transport mais une structure forte pour la longévité. Dimensions : 18W x 30 D x 18 H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 30 PO (76,2 cm)
  • Hauteur 18 PO (45,72 cm)
  • Longueur 18 PO (45,72 cm)

Détails du produit

  • Type 3 marches
  • Marque Cal-Mil
  • Numéro de référence du fabricant LQ31
  • Famille de couleur Claire
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Cal-Mil LQ31 conduit étape 3 bouteille écran 18" L x 30" L x 18 "H

Cal-Mil LQ31 conduit étape 3 bouteille écran 18" L x 30" L x 18 "H

Article nº : WBB1522057

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant