Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Cal-Mil P297 clair 4 niveau 12 bouteille organisateur 22" L x 14" W x 12 "H

Montré dans des Styles différents

Cal-Mil P297 clair 4 niveau 12 bouteille organisateur 22" L x 14" W x 12 "H

Article nº : WBB1522058

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 415,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cal-Mil 1491-69 bouteille classique afficher 12" L x 13" W x 6-3/4 « H Graphite

Cal-Mil 1491-69 bouteille classique afficher 12" L x 13" W x 6-3/4 « H Graphite

Cal-Mil 677 bouteille bouteille de niveau 3 organisateur 6 9-1/2" L x 12-3/4" W x 6-1/2 « H noir

Cal-Mil 677 bouteille bouteille de niveau 3 organisateur 6 9-1/2" L x 12-3/4" W x 6-1/2 « H noir

Cal-Mil P295 clair 2 niveau 6 bouteille organisateur 13" L x 10" W x 5 "H

Cal-Mil P295 clair 2 niveau 6 bouteille organisateur 13" L x 10" W x 5 "H

Cal-Mil 1491-67 bouteille classique afficher 12" L x 13" W x 6-3/4 « H Crystal Ice

Cal-Mil 1491-67 bouteille classique afficher 12" L x 13" W x 6-3/4 « H Crystal Ice

Cal-Mil 2056 Classic 3 niveau bouteille noir organisateur, bouteilles de 6, 8-1/2" L x 14-3/4" W x 6-1/4 "H

Cal-Mil 2056 Classic 3 niveau bouteille noir organisateur, bouteilles de 6, 8-1/2" L x 14-3/4" W x 6-1/4 "H

Cal-Mil 1269 ombré bouteille acrylique affichage 24" L x 14-1/2" W x 15-1/2 "H

Cal-Mil 1269 ombré bouteille acrylique affichage 24" L x 14-1/2" W x 15-1/2 "H

Cal-Mil LQ31 conduit étape 3 bouteille écran 18" L x 30" L x 18 "H

Cal-Mil LQ31 conduit étape 3 bouteille écran 18" L x 30" L x 18 "H

Dispense-Rite® CTBH-4BT - Porte-bouteille, comptoir 4 article

Dispense-Rite® comptoir de CTBH-4BT - porte-bouteille, Section 4

Alegacy 79501 - Seau de vin martelé

Seau de vin Alegacy 79501 - martelé

Alegacy FC25 - Cure-dent fioritures, 4 1/4 "

Alegacy FC25 - cure-dents fioritures, 4 1/4"

Safco Wood Mobile Refreshment Center Cart, Gris - 8953GR

Safco Wood Mobile Refreshment Center Cart, Gris - 8953GR

Utilisez notre bouteille affichage dans la barre de votre maison ou commercial. Il est assez grand pour montrer au loin un assortiment généreux de bouteilles, et les couches de fournissent plusieurs niveaux de montrer toutes vos bouteilles de sirop à leur meilleur avantage. Utiliser un seul support pour afficher une sélection ou d’utiliser de nombreux stands pour créer un affichage de la barre-longueur et de montrer la diversité de votre stock.

Poids &Dimensions

  • Largeur 14 PO (35,56 cm)
  • Hauteur 12 PO (30,48 cm)
  • Longueur 22 PO (55,88 cm)

Détails du produit

  • Type 4 marches
  • Marque Cal-Mil
  • Numéro de référence du fabricant P297
  • Famille de couleur Claire
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Cal-Mil P297 clair 4 niveau 12 bouteille organisateur 22" L x 14" W x 12 "H

Cal-Mil P297 clair 4 niveau 12 bouteille organisateur 22" L x 14" W x 12 "H

Article nº : WBB1522058

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant