Prix : 5 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Palans à chaîne fiable, rapide et efficace. Compacte avec un moteur entièrement clos et un boîtier en aluminium léger. Précision usinée vie traité thermiquement, lubrifié train d’engrenages et de guides de chaîne durci. Protection contre les surcharges d’embrayage à friction s’arrête palan en cas de surcharge. Répond aux normes de sécurité OSHA et ANSI B30.16. Fonctionnement monophasé 115V. Câble de commande est plus courte que la portance de 4'. Appareil de levage économique a un frein à disque étrier pour aider à prévenir la production de chaleur dans le groupe motopropulseur et système de freinage à récupération. Crochet de verrouillage de type de sécurité. Station de contrôle étanche, résistant aux chocs. Autres appareils de levage sont disponibles ; Appelez pour plus d’informations. Inclut le conteneur de la chaîne. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Salle de tête 17 in (43,18 cm)
- Ascenseur 15 pi (4,57 m)
- Vitesse de levage 16 ft/min
- Longueur du cordon de contrôle 11 pi (3,35 m)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type Palan à chaîne
- Marque CM
- Série Valustar
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 2403B-2451
- Couleur Orange
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
729,00 $
1 205,00 $
Pince à faisceau CM BC, 1 tonne de bouchon.
Article nº : B680757
Pas encore évalué
229,95 $
1 239,00 $
Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap
Article nº : 298518
Pas encore évalué
44,95 $
Attache de poutre OZ Lifting OZ3BC, capacité de 3 tonne(s), convient aux brides de poutre de 3,15 po à 12,6 po
Article nº : B1583570
Pas encore évalué
279,95 $
25,95 $
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298490
Pas encore évalué
19,50 $
CM Valustar 1/2 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 15' Lift, 16 FPM, 115V
5529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires