Prix : 57,95 $
Caractéristiques :
- Commutateur intelligent 4-mode- Élevé, Économie d’énergie, Rouge massif, Rouge clignotant
- C.O.B. Optic - Chip on Board Technology lance un large faisceau pratique pour un travail de proximité - À partir d’une bande de LED construites directement sur le châssis, sans optique standard.
- Double Power - Coast Dual Power Technology, vous donne le choix d’alimenter votre wth usb battis rechargeables légers ou avec des batteries alcalines standard.
- Double-Color White - Red Beam - combine un faisceau utilitaire tout blanc pour une utilisation générale avec un rouge, faisceau anti-éblouissement qui empêche « nuit aveuglante » tout en offrant un outil pour la signalisation d’urgence.
- Urgence - Contrainte de signal avec clignotant, lumière rouge vif.
- Hardhat Compatible - inclure des clips pour attacher la lumière au chapeau.
- Haut/Bas - Contrôlez votre puissance lumineuse en appuyez sur un bouton. Cycle entre les options de puissance élevée et de faible puissance.
- Faisceau articulé - Tous les phares COAST disposent d’une tête inclinée à charnières afin que vous puissiez ajuster la direction de la lumière et voir où vous cherchez.
- Les lumières de résistance à l’eau-COAST qui ont passé l’essai de résistance à l’eau au niveau IPX4 sont résistantes aux éclaboussures et construites avec des matériaux durables qui résistent à la nature.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,22 po (3,1 cm)
- Hauteur 1,46 po (3,71 cm)
- Poids 0,3 lbs (.14 kg)
- Longueur 2,52 po (6,4 cm)
Détails du produit
- Gamme Max Lumens 200-299
- Distance du faisceau 20 M
- Heures d’exécution à pleine puissance 5
- Nom/numéro du modèle FL13R
- Piles incluses Oui
- Type Lampe frontale
- Résistant à l’eau Oui
- Matériau Aluminium
- Style Usage général
- Type de pile requis Pack rechargeable
- Cote de l’eau IPX4
- Type d’ampoule LED
- Sécurité intrinsèque Non
- Marque Côte
- Modes d’éclairage 4
- Rechargeable Oui
- Numéro de référence du fabricant FL13R
- Lumens maximaux 270
- Couleur Noir
- Nombre de piles requises 1
Garantie
- Garantie Durée de vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Class 2 Hi-Vis Safety Vest w/ Global Logo, 2" Reflective Strips, Lime, L/XL
Article nº : 695308GL
Pas encore évalué
10,75 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670652YB
Pas encore évalué
20,75 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
409,95 $
Lampe frontale™ FL13R 270 Lumen USB Rechargeable
57,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires