Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Instruments à anche

Référence :WBC0060487

Référence fabricant : CM-8822

Jauge d'épaisseur de revêtement REED Instruments, 1000 µm

Description du produit
Cet appareil de mesure d'épaisseur de revêtement comprend des sondes pour métaux ferreux et non ferreux et dispose d'un bouton de remise à zéro pour un réglage rapide sur le terrain. Le CM-8822 est doté d'un écran LCD facile à lire et d'une précision de base de 3 %.

Caractéristiques:
  • Mesure l'épaisseur des revêtements non magnétiques sur des substrats métalliques magnétiques ou non magnétiques.
  • µm/mils sélectionnables par l'utilisateur
  • La sonde permet d'effectuer des lectures dans des espaces restreints.
  • Reconnaissance automatique de la sonde
  • Bouton de réglage zéro
  • Calibrage automatique
  • Indicateur de batterie faible
  • Conçu pour répondre aux normes ISO 2178 et ISO 2361
  • Accuracy: <100µm: ±2µm, >100µm: ±3% of rdg.
  • Resolution: 0.1µm (0 to 99.9µm)/1µm (<100µm)
Comprend :
  • Jauge d'épaisseur de revêtement
  • Sonde ferreuse
  • Sonde non ferreuse
  • Normes d'étalonnage
  • Batterie
  • Étui de transport rigide
Applications :
  • Vérification de l'épaisseur de la peinture
  • industrie automobile
  • Épaisseur du placage
  • fabrication industrielle


PRIX
$469.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Hauteur4
Poids2 lb
Mesure minimale0
Mesure maximale40
Gamme40

Détails du produit

NumériqueOui
TaperJauge d'épaisseur de revêtement
Sortie de donnéesOui
Résolution0,1 µm
StyleMétaux ferreux et non ferreux
Mécanique ou numériqueNumérique
Quantité par paquet1
Référence fabricantCM-8822
MarqueInstruments à anche