Tapis, 72 po l x 3/4 po H, jusqu'à 41 pi, cacao, naturel
Article nº : WBB766647
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
Le prix est de 139,95 $ par pied de longueur.
Qté
Longueur
Largeur
Prix
pi Max fait 41 pieds.
6,5 ft 139,95Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tapis de cacao naturel offrent construction fibre densément plumet pour un brossage exceptionnelle performance de séchage. Si le sable, la saleté et l’humidité sont les problèmes, mettre notre EM-301 avec des fibres qui agressivement enlever la terre sur les chaussures comme un pinceau. Fibre de cacao indien collé sur vinyle solide soutien. Choix de colle vers le bas ou en vrac pondent des applications. Modérée à trafic élevé intérieur. Hauteur : 3/4", jusqu'à 41'. Choix de couleurs : anthracite ou brun. Le type de trafic pour ce tapis est modérée à élevée de l’intérieur.
Longueur de coupe jusqu’à 72 »; le prix est par pied linéaire. Pour les commandes en pieds linéaires, veuillez entrer le nombre de pieds linéaires dans le »Longueur » et nombre de tapis dans la « Quantité » boîte. Prévoyez une tolérance sur les tapis coupés de chaque côté.
Pour Tapis de longueur de coupe personnalisés dans Inches (ex. tapis de 5 pi 6 po), veuillez composer le numéro sans frais 1-800-645-1232 pour obtenir de l’aide.
Tous les tapis de coupe personnalisées ne sont pas remboursables.
Longueur de coupe jusqu’à 72 »; le prix est par pied linéaire. Pour les commandes en pieds linéaires, veuillez entrer le nombre de pieds linéaires dans le »Longueur » et nombre de tapis dans la « Quantité » boîte. Prévoyez une tolérance sur les tapis coupés de chaque côté.
Pour Tapis de longueur de coupe personnalisés dans Inches (ex. tapis de 5 pi 6 po), veuillez composer le numéro sans frais 1-800-645-1232 pour obtenir de l’aide.
Tous les tapis de coupe personnalisées ne sont pas remboursables.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Épaisseur 3/4 en
- Longueur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Type Tapis d'entrée
- Matériau de surface Fibres de cacao
- Quantité par paquet 1
- Marque Pawling
- Matériau Fibre de cacao
- Style Tapis de cacao
- Numéro de référence du fabricant EM-301-17
- Couleur Naturel
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tapis, 72 po l x 3/4 po H, jusqu'à 41 pi, cacao, naturel
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires