Buckhorn

Référence :WBB3178588

Référence fabricant : BN323025XP10005

Conteneur pliable Buckhorn® pour vrac, 2 portes rabattables, 81 cm (L) x 76 cm (l) x 64 cm (H), capacité 816 kg, noir

Description du produit
Ce conteneur en vrac de 32 x 30 x 25 pouces avec des loquets bleus et jaunes offre une performance fiable et une grande durabilité pour la protection des petites pièces jusqu'à 1 800 lb Grâce à ses quatre plaques de protection métalliques aux angles et à sa construction en mousse structurale rigide, ce conteneur haute performance est idéal pour le stockage de petites pièces haute densité dans les secteurs de l'assemblage automobile et de la métallurgie. Ses deux portes rabattables ne bloquent pas les passages de fourches lorsqu'elles sont ouvertes, réduisant ainsi les coûts de réparation et de remplacement. Les panneaux comportent des zones planes pour l'étiquetage, l'insertion de porte-cartes ou la traçabilité RFID. Le couvercle compatible est le TS3230020010000.

PRIX
$539.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 10 unités
$539.00
Acheter 11 unités - 24 unités
515.00Économisez24.00 (4)
Acheter 25 unités
495.95Économisez43.05 (8)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur32 po
Largeur30 po
Hauteur25 po
Longueur intérieure29-1/2 po
Largeur intérieure27-1/2 po
Hauteur intérieure18-3/8 po
Capacité de charge empilée7,200 lb
Capacité de charge1800 lb
Poids66 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeConteneur pliable
CouleurNoir
Fourche d'entrée4 voies
StyleParois et base en mousse plastique structurale
CouvercleNon
Capacité8.6 ft³
MatérielPolyéthylène haute densité
Roulettes inclusesNon
Quantité par paquet1
Référence fabricantBN323025XP10005
Empiler et/ou imbriquerEmpiler
MarqueBuckhorn