Ce conteneur en vrac de 32 x 30 x 34 pouces avec des loquets bleus et jaunes offre une performance fiable et une grande durabilité pour la protection des petites pièces jusqu'à 1 800 lb Grâce à ses quatre plaques de protection métalliques aux angles et à sa construction en mousse structurale rigide, ce conteneur haute performance est idéal pour le stockage de petites pièces haute densité dans les secteurs de l'assemblage automobile et de la métallurgie. Ses deux portes rabattables ne bloquent pas les passages de fourches lorsqu'elles sont ouvertes, réduisant ainsi les coûts de réparation et de remplacement. Les panneaux comportent des zones planes pour l'étiquetage, l'insertion de porte-cartes ou la traçabilité RFID. Le couvercle compatible est le TS3230020010000.
Conteneur pliable Buckhorn® pour vrac, 2 portes rabattables, 81 cm (L) x 76 cm (l) x 86 cm (H), capacité 816 kg, noir
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$555.00
1
1
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 32 po |
| Largeur | 30 po |
| Hauteur | 34 po |
| Longueur intérieure | 29-1/2 po |
| Largeur intérieure | 27-1/2 po |
| Hauteur intérieure | 27-3/8 po |
| Capacité de charge empilée | 7,200 lb |
| Capacité de charge | 1800 lb |
| Poids | 80 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Conteneur pliable |
| Couleur | Noir |
| Fourche d'entrée | 4 voies |
| Style | Parois et base en mousse plastique structurale |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 12.9 ft³ |
| Matériel | Polyéthylène haute densité |
| Roulettes incluses | Non |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | BN323034XP10003 |
| Empiler et/ou imbriquer | Empiler |
| Marque | Buckhorn |