Buckhorn

Référence :WBB3162319

Référence fabricant : BS7048342210000

Conteneur en vrac pliable en plastique Buckhorn®, 178 cm (L) x 122 cm (l) x 86 cm (H), capacité de 907 kg, noir

Description du produit
Les caisses en vrac de longueur étendue de Buckhorn® sont conçues pour des capacités de charge allant jusqu'à 2 000 livres. lb Ces conteneurs sont idéaux pour les produits longs tels que les garnitures automobiles, les tuyaux, les faisceaux de câbles et autres articles de grande longueur. Ils se replient à plat en quelques secondes et s'empilent pour faciliter le stockage et le retour, optimisant ainsi l'espace et réduisant les coûts de transport. Des poignées ergonomiques sur les panneaux offrent une prise en main confortable pour le montage et le démontage.

Les conteneurs pliables en plastique pour vrac sont robustes et légers, idéaux pour le stockage ou le transport d'articles volumineux et lourds. Durables et résistants à la corrosion, ils offrent l'avantage supplémentaire d'un gain de place lors du stockage ou de l'utilisation, notamment pour le transport et le retour.

Caractéristiques:
  • Empreinte au sol : 70 po x 48 po
  • Les loquets à ressort sur les portes et les parois latérales permettent un montage, un démontage et un accès au contenu rapides et faciles.
  • Pas de goupilles de charnière – les parois s'emboîtent facilement et se retirent rapidement pour être remplacées.
  • Le pliage non séquentiel permet un repliement rapide et empêche les parois de se courber lors du repliement.
  • Deux portes basculantes et un accès pour chariot élévateur à quatre voies améliorent l'ergonomie et la manutention.
  • Durabilité supérieure pour des performances fiables
  • Bénéficiant d'une garantie limitée d'un an
  • PEHD 100 % recyclable
  • Empiler 3 éléments (dynamique) / 4 éléments (statique)
  • Couvercle compatible : TV7048020010000


PRIX
$1,199.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 10 unités
$1199.00
Acheter 11 unités - 24 unités
1139.00Économisez60.00 (5)
Acheter 25 unités
1105.00Économisez94.00 (8)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur70 po
Largeur48 po
Hauteur34 po
Dimensions (L x l x H)70 x 48 x 34 po
Longueur intérieure66-5/16 po
Largeur intérieure44-1/2 po
Hauteur intérieure26-5/8 po
Capacité de charge2000 lb
Poids195 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeConteneur pliable
CouleurNoir
Fourche d'entrée4 voies
StyleParois et base en mousse plastique structurale avec acier renforcé
CouvercleNon
Capacité45.4 ft³
MatérielPolyéthylène haute densité
Roulettes inclusesNon
Quantité par paquet1
Référence fabricantBS7048342210000
Empiler et/ou imbriquerEmpiler
MarqueBuckhorn