Ce conteneur de stockage en vrac à structure renforcée est fabriqué en polypropylène bleu haute densité pour une capacité totale de 600 litres. lb Empilables jusqu'à 4 unités de hauteur, pour un total de 2000. lb Ce conteneur comprend 4 pieds pour l'empilage. Ces pieds permettent également l'accès aux chariots élévateurs dans les quatre sens. Une porte rabattable à charnière facilite l'accès au contenu. Des loquets à ressort verrouillent automatiquement les parois latérales pour un montage et un pliage rapides. Les conteneurs sont expédiés à plat pour réduire les frais de transport. Les poteaux et les panneaux s'assemblent facilement à la base grâce à la quincaillerie fournie. Dimensions hors tout : 99,7 cm (L) x 80 cm (l) x 86,4 cm (H).
- Dimensions extérieures : 99,7 cm (L) x 80 cm (l) x 74,9 cm (H)
- Conteneur à roulettes : 34 po H
- Dimensions intérieures : 94,6 cm (L) x 75,6 cm (l) x 69,8 cm (H)
Pour une mobilité optimale, le jeu de roulettes robustes comprend 4 roulettes (2 pivotantes et 2 verrouillables) et supporte jusqu'à 2000 lb .