Prix : 29,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Plus votre organisation avec ces couleur bord protège-feuilles. Protecteur de l’unique feuille de polypropylène dispose d’un bord coloré sur la longueur et les bandes de renfort correspondant. Aide à identifie les sections et des parties importantes d’une présentation. Utiliser avec protège-feuilles de C-Line avec onglets Index ou utiliser par eux-mêmes pour classeurs à anneaux segment de couleur. Taille d’insertion : 11 x 8 1/2. Couleurs assorties incluent 10 chaque de rouge, jaune, vert, bleu et blanc. 50/BX.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Hauteur 9-5/8 po (24,45 cm)
- Longueur 7/8 en
- Épaisseur/Grade Standard
- Taille de la feuille De protection de feuille 8-1/2 x 11
- Poids 1,35 lbs (.61 kg)
Détails du produit
- Description Protège-feuilles de bord coloré
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec Pour les liants 31710 et 31720
- Type d’accessoire Protecteur de feuille
- Quantité par paquet 50/PK
- Marque C-Line produits
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 62000
- Feuilles par unité 50
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
C-Line produits protège-feuilles de bord coloré, divers coloris, 11 x 8 1/2, 50/BX
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit