Prix : 12 879,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COLUMBIA Vehicle Group CHARIOT Y1-01-68
Lla Chariot Y1-01-68 transporte le personnel clé rapidement et en toute sécurité. Conçu pour passer par les portes standards, le Chariot vous emmènera n’importe où que vous devez aller. Avec un centre de gravité bas, son fonctionnement stand-up offre une visibilité inégalée lors des déplacements du personnel. Le Chariot vous aidera à obtenir plu et en moins de temps, car il se déplace trois fois plus vite que la marche.
Lla Chariot Y1-01-68 transporte le personnel clé rapidement et en toute sécurité. Conçu pour passer par les portes standards, le Chariot vous emmènera n’importe où que vous devez aller. Avec un centre de gravité bas, son fonctionnement stand-up offre une visibilité inégalée lors des déplacements du personnel. Le Chariot vous aidera à obtenir plu et en moins de temps, car il se déplace trois fois plus vite que la marche.
Poids &Dimensions
- Largeur 28-1/2 po (72,39 cm)
- Hauteur 44 in (111,76 cm)
- Poids 366 lbs (166,36 kg)
- Longueur 52 in (132,08 cm)
- Vitesse de déplacement mi/h 9
- Garde au sol 2-1/2 po (6,35 cm)
- Longueur du pont de chargement 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids du pont de chargement/lit de chargement 250 lbs (113,64 kg)
- Capacité de poids de charge du véhicule 400 lbs (181,82 kg)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Empattement 36 in (91,44 cm)
- Largeur du pont de chargement 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Puissance (kW) HP 0,7 750 TR/MIN
- Assemblage requis Non
- Freins 4,5" tambour mécanique sur la roue d’entraînement, automatiquement engagée à démonter
- Type Chariot 3 Roues Mono Passager 12V Transporteur personnel
- Chargeur Built-in, totalement étanche, chargeur intelligent contrôlé par microprocesseur
- Sélection de l’engrenage Inverseur de sécurité monté sur tableau de bord
- Matériel de pont de fret Pont industriel Durable Mezz-Tread®
- Type de moteur/moteur 12V DC, blessure de série, enroulements en cuivre massif, isolation classe H
- Matériau Acier soudé, 14 robuste corps avec finition de manteau de poudre du
- Type de roue Acier de Rim, 4,8 "x 8" pneumatique, 6 plis recommandés, Load Range C pneus
- direction Poignée barre Direct pour fourche avant
- Batteries 2V (6) poids lourds
- Groupe motopropulseur Moteur robuste, entraînement des essieux
- Boîte-pont Chaîne pour entraîner la roue
- Marque Columbia Vehicle Group
- Numéro de référence du fabricant Y1-01-68
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Big steve
Date de : Septembre 15, 2017
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vestil All Terrain Gas Power Lift & Drive Pallet Jack, 4000 lb Cap., fourches 79 » L x 36 » L
Article nº : 241722
Pas encore évalué
12 304,00 $
Columbia Chariot 3 Wheel 12V Transporteur de personnel de passagers uniques
12879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires