Prix : 20 569,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COLUMBIA StockChaser™ Y1-01-82
Colombie StockChaser™ Y1-01-82 vous aidera à déplacer les matériaux rapidement, efficacement et à peu de frais. Cet interprète fiable fournit la meilleure solution pour le commissionnement, réapprovisionnement de stock, de travail de remorquage, de matériaux accélérer et beaucoup plus « just in time » d’applications. Le dossier réglable et le stand-up offrent une position sûre et confortable pour le conducteur tandis qu’un châssis tubulaire en acier et des panneaux de carrosserie en acier le rendent aussi robuste qu’il est maniable. Sa fourche avant à double pneu standard offre des performances stables dans les allées étroites.
Colombie StockChaser™ Y1-01-82 vous aidera à déplacer les matériaux rapidement, efficacement et à peu de frais. Cet interprète fiable fournit la meilleure solution pour le commissionnement, réapprovisionnement de stock, de travail de remorquage, de matériaux accélérer et beaucoup plus « just in time » d’applications. Le dossier réglable et le stand-up offrent une position sûre et confortable pour le conducteur tandis qu’un châssis tubulaire en acier et des panneaux de carrosserie en acier le rendent aussi robuste qu’il est maniable. Sa fourche avant à double pneu standard offre des performances stables dans les allées étroites.
Poids &Dimensions
- Largeur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Longueur 83-1/2 po (212,09 cm)
- Vitesse de déplacement 8,5 mi/h
- Garde au sol 3-1/2 po (8,89 cm)
- Longueur du pont de chargement 43 in (109,22 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids du pont de chargement/lit de chargement 1050 lbs (477,27 kg)
- Capacité de poids de charge du véhicule 1200 lbs (545,45 kg)
- Capacité de remorquage 1000 lbs (454,55 kg)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Jauge 12
- Empattement 44 in (111,76 cm)
- Largeur du pont de chargement 29-1/2 po (74,93 cm)
- Poids 880 lbs (400 kg)
Détails du produit
- Puissance (kW) 5,2
- Assemblage requis Non
- Freins Double mécanique arrière tambour, Auto-engagés à démonter, un freinage moteur réglable
- Type Stock Chaser 4 Wheel 24V Narrow Aisle Burden Carrier
- Chargeur Built-in, totalement étanche, chargeur intelligent contrôlé par microprocesseur
- Sélection de l’engrenage Inverseur de sécurité monté sur tableau de bord
- Matériel de pont de fret Pont industriel Durable Mezz-Tread®
- Type de moteur/moteur 24V DC, NEMA, classe H, enroulements en cuivre massif, excités séparément
- Matériau Acier
- Type de roue Acier de Rim, 4,8 "x 8" pneumatique, 6 plis recommandés, Load Range C pneus
- direction Roue automobile, directement liée à la Double fourche
- Batteries 4V (6) poids lourds
- Groupe motopropulseur Heavy Duty moteur à engrenages hélicoïdaux à bain d’huile
- Boîte-pont Type automobile, engrenages hélicoïdaux à bain d’huile, Direct au moteur
- Marque Columbia Vehicle Group
- Numéro de référence du fabricant Y1-01-82
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vestil All Terrain Gas Power Lift & Drive Pallet Jack, 4000 lb Cap., fourches 79 » L x 36 » L
Article nº : 241722
Pas encore évalué
12 304,00 $
Columbia Stock Chaser 4 Wheel 24V Narrow Aisle Burden Carrier
20569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires