Rotor COMBI avec couvercle Quick-Seal pour 24 x 1,5/2,0 ml et 4 x bandes PCR (15 000 tr/min / 21 631 x g)
Benchmark Scientific Combi-Rotor, couvercle à verrouillage rapide pour la série Z216, 24 x 1,5/2,0 ml, 4 x barrettes PCR
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2,749.00
1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 8 po |
| Largeur | 8 po |
| Hauteur | 2 po |
| Poids | 4 lb |
Détails du produit
| Vitesse maximale | 15000 rpm |
| Type | Accessoires pour centrifugeuse |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec | Série Z216 |
| Lieux | 24 |
| Capacité | 1,5 mL / 2,0 mL |
| Description | Combi-Rotor 24 x 1,5/2,0 ml et 4 barrettes PCR avec couvercle Quick-Lock, scellé hermétiquement pour la série Z216 |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | Z216-2420S |
| Marque | Benchmark Scientifique |