Prix : 805,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le marteau combiné D25481K 1-9/16 » SDS Max, avec perçage optimal du béton de 1/2 » - 1-1/8 ». Le mécanisme de conception allemande durable et percutant fournit une énergie d’impact de 6 joules pour un perçage rapide, même dans le béton le plus dur. La conception légère le rend idéal pour le forage horizontal en série pour #4 - #8 barres d’armature, carottage et écaillage dans n’importe quelle application de mur et de plafond de milieu à haut. La technologie Active Vibration Control® utilisée permet de réduire les vibrations de l’utilisateur pour moins de fatigue de l’utilisateur et une plus grande productivité.
Poids &Dimensions
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Taille du mandrin 1-9/16 po (3,97 cm)
- Longueur 17-13/16 po
Détails du produit
- Tension 120 V
- Kit Kit
- Application Béton
- Type de commutateur Gâchette
- Ampérage 10,5 A
- Type de mandrin FDS Max
- Type Marteau de combinaison
- Chipping Oui
- Type de cordon Utilisation sur secteur
- Marque DeWalt
- Énergie d’impact 6,1
- Taux d’impact (BPM) 3150
- Vitesse Variable ft/min
- Style Marteau de combinaison
- Numéro de référence du fabricant D25481K
- serrer fort Integral
Garantie
- Garantie Oui
Galerie de photos et vidéos
-
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
395,95 $
DeWALT® 20V MAX XR Kit de cloueuse de finition sans fil inclinée, calibre 15, Li-Ion
Article nº : B2428584
Pas encore évalué
729,00 $
DeWALT® combiné marteau, 1-9/16 », SDS Max, Embrayage intégral, Vitesse variable, 540 RPM, 10,5A
805,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires