Panneau de sortie de secours Global™ Combo DEL , lettres rouges avec batterie de secours, fixation plafond et mur
Utilisation prévue :
Idéal pour les applications nécessitant un éclairage de secours et une signalisation d'évacuation esthétiques et faciles à installer. Comprend des inserts prédécoupés en forme de chevron sur les côtés. Assure un éclairage d'au moins 90 minutes en cas de coupure de courant dans les bureaux, les écoles, les restaurants et les entrepôts.
Annonces :
Homologué UL et cUL. Conforme à la norme UL924. Conforme aux normes NFPA 101, NEC et OSHA. Homologué pour une utilisation en milieu humide.
Construction:
Design contemporain blanc et discret. Boîtier en thermoplastique technique ignifugé, résistant aux chocs, aux rayures et à la corrosion, et imperméable à la saleté, à la poussière et à l'humidité. Résine stabilisée aux UV, résistante à la décoloration due à la lumière naturelle et artificielle. Ce combiné simple face, entièrement assemblé, est fourni avec une plaque frontale supplémentaire pour une signalisation double face.
Optique:
Deux- 12w DEL Têtes de lampe équipées chacune de 12 LED blanches en série-parallèle. Le système de rail et de pivotement permet un réglage complet de la lampe. Typique DEL La durée de vie de la lampe est de 10 ans.
Batterie:
Cette batterie de secours étanche au nickel-cadmium de 9,6 V, sans entretien, offre une autonomie de 90 minutes aux lampes de secours. La charge à courant constant optimise la durée de vie de la batterie et la recharge est automatique après décharge.
Électrique:
Alimentation multitension (120/277 V). Faibles coûts d'exploitation. Protection contre les courts-circuits : circuit de charge à limitation de courant protégeant le circuit imprimé. Interrupteur de test et indicateur d'état pour une surveillance visuelle et manuelle du système.
Montage:
Plaque de montage universelle et entraxe de jonction pour une installation facile. Accès sans outil pour la maintenance. Montage mural ou au plafond.
Garantie limitée d'un an
Global Industrial
Référence :WB500781
Global Industrial Combo ™ DEL Panneau de sortie de secours, lettres rouges, fixation plafond et mur
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$129.95était $149.95
Économisez $20.00 (13%)
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 22.4 po |
| Largeur | 8-3/8 po |
| Profondeur | 2-15/16 po |
| Hauteur | 8 po |
Détails du produit
| Famille de couleurs de lettrage | Rouge |
| Type | DEL Unité combinée de sortie de secours |
| Température de couleur | Rouge K |
| Couleur | Blanc |
| Piles incluses | Oui |
| Tension | 277 V |
| Nombre de visages | 1 |
| Watts | 3.8 W |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 500781 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |