Prix : 579,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Intégrez l’écran tactile du concentrateur de commande dans certains modèles de déshumidificateurs Dri-Eaz® pour permettre les mises à jour du micrologiciel à l’aide de l’application du centre de commande Dri-Eaz, et utilisez le WiFi pour la surveillance à distance 24/7, l’alimentation et le contrôle de l’humidificateur pour les déshumidificateurs. Les écrans du concentrateur de commandes intégré affichent également des alertes d’erreur, des invites de maintenance et plus encore. (Disponible pour les modèles Dri-Eaz® Revolution LGR, LGR 6000Li, LGR 7000XLi, PHD200.).
Poids &Dimensions
- Largeur 2-5/6 po (7,2 cm)
- Profondeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 1-1/3 po (3,39 cm)
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec LGR6000Li, LGR7000XLi, Révolution, PHD200
- Marque Dri-Eaz
- Description Kit de modernisation sur le terrain du centre de commandement
- Numéro de référence du fabricant 124402-1
- Fonctionnalités Alerte d’erreur, Invites de maintenance, WiFi
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
-
Installation du hub de commande Dri-Eaz
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dri Eaz® Command Hub Field Retrofit Kit pour déshumidificateur, 2-5/6"L x 7"P x 1-1/3"H
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires