✓ Possède un taux de couverture de 1600 pi².
✓ Le voyant s'allume lorsque le filtre HEPA doit être remplacé.
Le Global Industrial Le purificateur d'air et extracteur d'air à pression négative de qualité commerciale est la solution idéale pour une purification d'air optimale sur les chantiers de construction, les zones sinistrées, les rénovations, la réhabilitation, la reconstruction et bien plus encore. Fabriqué en plastique rotomoulé avec une seconde peau plus épaisse que le moulage par injection, cet appareil offre une flexibilité et une résistance accrues aux températures extrêmes et aux chocs. Il est doté d'un système de filtration avancé à 4 étapes et de deux roues arrière pour une mobilité aisée. Utilisé seul, cet appareil polyvalent fonctionne comme un purificateur d'air. Raccordé à un système de conduits, il agit comme un extracteur d'air à pression négative, évacuant l'air filtré hors de la zone concernée. Garantie limitée d'un an.