Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB604153

Global Industrial Purificateur d'air commercial et générateur d'air négatif avec filtration HEPA, 3300 CFM

Description du produit
✓ Système de filtration à 2 étapes pour une purification de l'air avancée
✓ Capable de filtrer, d'éplucher et de nettoyer jusqu'à 4,7 millions de pieds cubes par jour
✓ Ne produit que 75 décibels en fonctionnement

Le Global Industrial Le purificateur d'air et extracteur d'air à pression négative de qualité commerciale est la solution idéale pour une purification d'air intensive. Fabriqué en acier robuste, cet appareil est doté d'un système de filtration à deux étages qui fournit 4,7 millions de pieds cubes d'air pur par jour. Grâce à ses quatre roulettes pivotantes, il se déplace facilement dans vos locaux et est conçu pour passer par les ouvertures de porte standard. Idéal pour une utilisation en environnements commerciaux ou industriels, cet appareil utilise des prises GFCI pour raccorder jusqu'à trois unités en série sur un même circuit. Utilisé seul, cet appareil polyvalent fonctionne comme un purificateur d'air. Raccordé à une gaine, il fonctionne comme un extracteur d'air à pression négative, évacuant l'air filtré hors de la zone concernée. Garantie limitée d'un an. Brevets en instance.

  • La première étape utilise quatre préfiltres plissés MERV 9 pour collecter et retenir le pollen, les cheveux et les particules de poussière les plus grosses.
  • La deuxième étape utilise quatre filtres HEPA MERV 16, avec un taux d'efficacité de 99,97 % contre les particules de 0,3 micron.
  • Le voyant s'allume lorsque le filtre HEPA doit être remplacé, tandis que les préfiltres doivent être changés tous les 3 mois.
  • Comprend un ensemble complet de filtres
  • Conduit de 20 pouces en option, vendu séparément
  • PRIX
    $5,965.00
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
    Largeur24 po
    Profondeur24 po
    Hauteur43-1/2 po
    Poids150 lb
    Longueur du cordon25 ft
    Zone de couverture10,000 pieds carrés

    Détails du produit

    Type de filtrationPréfiltre / HEPA
    TaperÉpurateur d'air commercial / Machine à pression négative
    CFM3300 CFM
    CouleurBleu
    Nombre de vitessesVariable
    Intensité de courant3.6 A
    Hertz60 Hz
    RoulettesOui
    % de purification99,97 % contre les particules de 0,3 micron
    Puissance420 W
    Tension115 V
    Référence fabricant604153
    décibels75
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année

    Conformité et certifications

    CertificationscETLus