Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



VENTE
Elkay

Référence :WBB380409

Référence fabricant : LKB721C

Robinet de plage à piles, à capteur Elkay® LKB721C, chromé, à usage commercial.

Description du produit
Robinet à capteur commercial Elkay, LKB721C

Robinet de lavage à capteur, montage sur plage, 1 trou, commande par capteur (mains libres), portée du bec : 14,3 cm, hauteur du bec : 18,6 cm
  • Laiton
Robinet à capteur sur plage, alimenté par secteur ou piles. Ce robinet col de cygne sur plage, à capteur et sans mélange, est équipé de capteurs réglables. Un faisceau continu est émis par le capteur et le robinet s'active lorsque l'utilisateur place ses mains sous le bec. L'eau coule tant que les mains restent dans la zone de détection. Lorsque les mains sont retirées, l'eau s'arrête automatiquement selon le délai d'arrêt programmé. Le capteur se réinitialise ensuite et est prêt pour le prochain utilisateur. Fabriqué en laiton massif chromé, il est doté d'un régulateur de débit laminaire de 2,0 gpm côté bec. Il comprend un module de commande de capteur étanche et des câbles d'alimentation. Deux options d'alimentation sont disponibles : prise secteur et logement pour quatre piles AA. Il est équipé d'une électrovanne à piston à fermeture lente, d'un filtre en ligne avec siphon de nettoyage et d'un flexible d'alimentation. Le circuit de commande est à semi-conducteurs, avec une portée de capteur réglable de 22 mm à 171 mm et un délai d'arrêt préréglé à 1 seconde, ajustable sur place jusqu'à 2 secondes (pour éviter les débordements d'évier).
PRIX PROMOTIONNEL
$1,349.00

était $1799.00
Économisez $450.00 (25%)
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
Hauteur3.75 po
Poids5 lb
Portée du bec5-11/16 po
Hauteur du bec7-5/16 po

Détails du produit

CouleurArgent
AlimentationAdaptateur secteur avec 4 piles AA
Gallons par minute2 gal/min
Litres par minute7.57 LPM
StyleRobinet uniquement
Emplacement de montagePont
FinitionChrome
MatérielChrome
Référence fabricantLKB721C
Trous de robinet1
Style de poignéeCapteur
Spray extractible4
Vanne de mélangeNon inclus
MarqueElkay

Conformité et certifications

Conforme à l'ADAOui