Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Engagé en matière de sécurité - Tapis Mat message 3/8 » Épais 3' x 5' Noir

Engagé à la sécurité - Tapis Mat 3/8 » Épais 3' x 5' Noir

Article nº : WB501456

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 179,95 $

Quantité

Engagé en matière de sécurité - Tapis de message tapis 3/8 » Épais 3' x 5' Gris

Ces tapis rappellent aux invités que vous êtes déterminé à assurer leur sécurité en gardant votre installation propre et aseptisée. Les bords biseautés assurent une transition sûre du sol au tapis, et ces tapis sont certifiés à traction élevée par le National Floor Safety Institute (NFSI). La surface du tapis PET (polyéthylène téréphtalate) est fabriquée à 50 % de bouteilles en plastique recyclées après consommation et est naturellement résistante à la coloration et à la décoloration. Fabriqués aux États-Unis, ces tapis de 3' x 5' mesurent environ 35 » x 59 ». Veuillez noter que la taille des tapis est approximative à mesure que le caoutchouc rétrécit et se dilate en conjonction avec la température et le temps. La variance de taille de fabrication tolérable est de 3-5 %. Ces tapis sont conformes à l’hélice 65 et ne nécessitent aucun avertissement.

Fonctionnalités
  • Pour une utilisation dans les voies d’entrée ou toute zone de traction élevée ou de contrôle de l’humidité est nécessaire
  • Le support surface/caoutchouc PET Fabric contient 20 % de caoutchouc recyclé
  • 3/8" d’épaisseur
  • Pile de tapis de modèle de coupe


Poids &Dimensions

  • Largeur 3 pi (.91 m)
  • Poids 8,3 lbs (3,77 kg)
  • Longueur 5 pi (1,52 m)
  • Épaisseur 3/8 en

Détails du produit

  • Antidérapant Oui
  • Type Tapis prédécoupés
  • Matériau de surface Tissu PET
  • Intérieur/extérieur Indoor
  • Marque M + A tapis
  • Famille de couleurs de bordure Noir
  • Message Engagé en matière de sécurité
  • Numéro de référence du fabricant 3024239-825135140
  • Couleur Noir
  • Matériel de sauvegarde Caoutchouc

Garantie

  • Garantie Garantie de satisfaction du client

Conformité et certifications

  • Certifications NFSI (en)
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Engagé en matière de sécurité - Tapis Mat message 3/8 » Épais 3' x 5' Noir

Engagé à la sécurité - Tapis Mat 3/8 » Épais 3' x 5' Noir

Article nº : WB501456

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant