Souvent achetés ensemble
Prix : 1 249,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 249,00 .
- Achetez 6-10 1 195,00 .
- Acheter 11+ 1 149,00 .
Les clients ont également été consultés
Coffret est construit à double paroi 18 soudé en acier de calibre avec espace d’air 1-1/2" pour répondre aux normes NFPA et OSHA. Les portes doubles fermées manuelles sont dotées de charnières de piano pleine longueur et d'une poignée de pagaie de verrouillage. Le H 2" étanches, seuil de porte contient des déversements. Les dimensions intérieures sont de 39-3/4"L x 8-3/4"P x 40-3/4"H. Les étagères en acier galvanisé peuvent supporter jusqu’à Capacité de 350 lb et ajuster sur les centres 2-1/2 « . Raccords coniques dissipent accumulation statique. Finition de manteau de poudre jaune avec étiquette inflammable - garder loin de feu.
Certains États et municipalités peuvent exiger des portes à fermeture automatique sur les armoires de sécurité inflammables. Cette armoire a des portes à fermeture manuelle, veuillez consulter vos ordonnances locales avant d’acheter.
Poids &Dimensions
- Largeur 43 in (109,22 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 44 in (111,76 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 24 gal (90,85 l)
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type de verrou Serrure à clé
- Nombre de compartiments 2
- Type Armoire pour matériaux inflammables
- Héritage EAG 260815
- Marque Global Industrial
- Type de porte Fermeture manuelle
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Compact
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant 962358
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications OSHA
- Rencontre National Fire Protection Association inflammables liquides du code #30.
- Répond aux exigences 1 910,106 Occupational Safety and Health Administration pour le stockage de classe I, II et III des liquides.
-
Global™ Compact stockage inflammables armoire 24 gallons
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
peut il être fixé au mur ?
Question posée par : Marvin, 29 mai 2015
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 29, 2015
Cela ne peut être fixé au mur
-
Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 12 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 23 po L x 18 po P x 32 po H
Article nº : 316064
Pas encore évalué
1 196,00 $
Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 12 Gallon, 23"Wx19"Dx35"H
Article nº : 316091
Pas encore évalué
895,00 $
Sécurité I - pouvez taper deux gallons acier galvanisé, 7120100
Article nº : 420204
Pas encore évalué
93,95 $
Global Industrial™ Stackable Inflammable Cabinet, Self Close Double Door, 11 Gal., 34"Wx18"Dx22"H
Article nº : 240970
Pas encore évalué
1 585,00 $
Signes graphiques - Danger inflammable - plastique 7" W X 10" H
Article nº : 952817R
Pas encore évalué
21,75 $
Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 24 Gallon, 43"Wx12"Dx44"H
1249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires