Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Éclairage Lithonia

Référence :WBB2841826

Référence fabricant : WPX1 LED P1 40K MVOLT DDBXD

Applique DEL Lithonia Compact DEL , 14 000 K, 120-277 V, finition bronze foncé, ultra-résistante

Description du produit

Les luminaires DEL WPX DEL constituent des solutions économes en énergie, rentables et esthétiques pour le remplacement des luminaires muraux HID et les projets de rénovation. Leur conception fiable, conforme à la norme IP66, et l'excellent maintien DEL garantissent une longue durée de vie.

PRIX
$289.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur11-3/64 po
Largeur3-1/32 po
Hauteur8-3/64 po

Détails du produit

Durée de vie moyenne100000 h
Température de couleur4000 K
CouleurBronze foncé
Emplacement de montageMontage direct ; montage sur gaine ; montage sur boîte de jonction électrique
Puissance24 W
Tension277 V
MatériauAluminium
DescriptionLuminaire DEL compact
Quantité par emballage1
Référence fabricantWPX1 DEL 40K MVOLT DDBXD
Type de lampeDEL
Résistant aux intempériesOui
Lumens2900
MarqueÉclairage Lithonia

Garantie

Garantie5 ans

Conformité et certifications

CertificationsCSA, DLC