Prix : 919,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Summit propose une sélection de minibars parfaitement dimensionnés pour les espaces compacts.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La taille compacte est idéale pour une utilisation dans les hôtels et les suites
- Le système de refroidissement silencieux à base de compresseur maintient les articles stockés au froid
- La porte vitrée offre un affichage complet des articles stockés
- Le verrouillage avant offre une sécurité accrue
- La battante de porte réversible facilite l’installation de n’importe quel réglage
- Dégivrage automatique pour une maintenance facile de l’utilisateur
Poids &Dimensions
- Largeur 15-7/8 po (40,32 cm)
- Profondeur intérieure 12,25 po (31,12 cm)
- Hauteur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Profondeur 16-3/4 po (42,55 cm)
- Hauteur intérieure 15,88 po (40,34 cm)
- Largeur intérieure 8,5 po (21,59 cm)
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
Détails du produit
- Serrure incluse Oui
- Application Résidentiels
- Plage de température 34 à 46 ° F
- Ampérage 0,4 A
- Type de réfrigérant r600
- Consommation d’énergie 259
- Matériau Verre, Acier
- Type de refroidissement Compresseur
- Tension 115 V
- Nombre de tablettes 1
- Capacité 0,9 pi³ (0,03 pi³.m)
- Marque Appareil de sommet
- Balançoire de porte RHD/ Réversible
- Numéro de référence du fabricant MB13G
- Thermostat Type Digital
- Type de ventilateur Intérieur
- Couleur Effacer
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, ETL-C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Summit Compact Minibar W / Glass Door & Front Lock 15-7/8"W X 16-3/4"D X 20-1/4"H
919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit