Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Déshumidificateur portable Ebac avec poignée et pompe, 110V, 52 pintes

Déshumidificateur portable Ebac avec poignée et pompe, 110V, 52 pintes

Article nº : WBB0243399

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 889,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Déshumidificateur portable Ebac avec poignée pliante, 110V, 52 pintes

Déshumidificateur portable Ebac avec poignée pliante, 110V, 52 pintes

Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 250 pintes

Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 250 pintes

Déshumidificateur commercial industriel™ mondial avec Humidistat, 115V, 120 pintes

Déshumidificateur commercial industriel™ mondial avec Humidistat, 115V, 120 pintes

Dri Eaz® Déshumidificateur commercial avec pompe, 115V, 74 pintes

Dri Eaz® Déshumidificateur commercial avec pompe, 115V, 74 pintes

Ventilateur de soufflante à tambour inclinable portable Global Industrial™ 24 », 7700 CFM, 1/3 HP, 1 phases

Ventilateur de soufflante à tambour inclinable portable Global Industrial™ 24 », 7700 CFM, 1/3 HP, 1 phases

Le déshumidificateur professionnel de EIPL KOMPACT est l’appareil idéal pour les travaux résidentiel et commerciaux. Sa taille compacte permet de faire fonctionner un homme, pourtant, il a la capacité de gérer plusieurs domaines de la taille de la pièce à la fois. Mieux encore, son prix est abordable dans les limites du budget de la plupart des spécialistes de la restauration. Garantie limitée de 1 ans sur les pièces et de 3 ans sur le système de réfrigération scellé.

Caractéristiques :
  • Roues robustes
  • Poignée pliable pour un transport aisé
  • Compresseur rotatif à haute efficacité
  • Cordon ultralong (25')
  • Thermostat de dégivrage sensible pour une performance optimale
  • EIPL unique « gaz chaud » dégivrage qui disposent automatiquement fait fondre loin accumulation de givre offrant un fonctionnement efficace à basse température ambiante
  • Robuste, châssis en acier époxy poudré et du logement
  • Filtre à air lavable
  • Simplicité d’installation et de fonctionnement avec un jack standard 115V
  • CE et approuvé CSA


Poids &Dimensions

  • Largeur 20 in (50,8 cm)
  • Profondeur 15 in (38,1 cm)
  • Hauteur 29 in (73,66 cm)
  • Poids 75 lbs (34,09 kg)
  • Longueur du cordon 25 pi (7,62 m)
  • Longueur du tuyau de drainage 25 pi (7,62 m)
  • Zone de couverture 412 ft²

Détails du produit

  • Nombre de vitesses 1
  • Déshumidification (pintes/jour) 52
  • Ampérage 5 A
  • Puissance en watts 470 W
  • Fluide frigorigène R407C
  • Capacité nominale AHAM @ 80 ° F / 60 % Rh 52 PT
  • Ampères élevés 5 A
  • Matériau Acier
  • CFM 282 CFM
  • Tension 110 V
  • Type de compresseur Rotary
  • Contrôles Pompe de purge marche/arrêt
  • CFM haute 282 CFM
  • Watts haute 470 W
  • Marque Ebac
  • Température maximale 95 ° F
  • Décibels 57
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant TRITON
  • Fonctionnalités Pompe, tuyau
  • Couleur Rouge
  • Type de dégivrage Gaz chaud
  • Température mine 33 ° F

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications CSA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 1 590,00 $ avec ce produit comparable

Déshumidificateur commercial industriel™ mondial avec Humidistat, 115V, 120 pintes

Article nº : 246687

(9)

Expédition en un jour ouvrable

1 299,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Déshumidificateur portable Ebac avec poignée et pompe, 110V, 52 pintes

Déshumidificateur portable Ebac avec poignée et pompe, 110V, 52 pintes

Article nº : WBB0243399