Prix : 169,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Adam CB1001 Balance numérique Compact 1000 g x 0,1 g 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement
Compact et facile à utiliser, le CB offre base pesant à un prix imbattable CB a toutes les fonctionnalités nécessaires pour un pesage rapide et facile. Avec sa protection de surcharge avancées pour éviter d’endommager les composants internes, clavier étanche et robuste construction en plastique tout au long de, CB offre des lectures fiables en laboratoire ou sur le terrain. Simple à utiliser avec des boutons seulement 3 ; Marche/arrêt, Mode et le zéro, la sensation positive bouton poussoir fournit sans ennui et unités de pesage peut être facilement changée entre grammes, onces et livres. Utilisez l’adaptateur secteur en option (partie # 700400120) ou 2 x piles AA. Une fonction auto-off sauve la vie de la batterie et permet de réduire la consommation d’énergie.
Compact et facile à utiliser, le CB offre base pesant à un prix imbattable CB a toutes les fonctionnalités nécessaires pour un pesage rapide et facile. Avec sa protection de surcharge avancées pour éviter d’endommager les composants internes, clavier étanche et robuste construction en plastique tout au long de, CB offre des lectures fiables en laboratoire ou sur le terrain. Simple à utiliser avec des boutons seulement 3 ; Marche/arrêt, Mode et le zéro, la sensation positive bouton poussoir fournit sans ennui et unités de pesage peut être facilement changée entre grammes, onces et livres. Utilisez l’adaptateur secteur en option (partie # 700400120) ou 2 x piles AA. Une fonction auto-off sauve la vie de la batterie et permet de réduire la consommation d’énergie.
- Caractéristiques :
- Fonctionnement batterie et ca (adaptateur CA en option)
- Indicateur de batterie faible
- Mise hors tension automatique
- Indicateur de surcharge
- Construction durable
- Garantie 1 ans
Poids &Dimensions
- Afficher la hauteur du chiffre 0,6 %"
- Largeur 6-5/16 po (16,03 cm)
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Lisibilité 0,1 G
- Unité de mesure g, oz
- Diamètre de la plate-forme 5-1/8 po (13,02 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 5-1/8" de diamètre
- Capacité de poids 1000 G
- Poids 1,1 lbs (.5 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Batterie/AC
- Temps de stabilisation 2 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Calibration External
- Type Balance Portable compacte
- Double lisibilité Non
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Écaille en plastique/acier inoxydable
- Heures de vie de batterie 3
- Matériau du boîtier Plastique
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Adam Equipment
- Série CB
- Numéro de référence du fabricant CB1001
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- Certifications FCC
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Adam CB1001 Balance numérique Compact 1000 g x 0,1 g, 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement
169,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires