Souvent achetés ensemble
Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Balance de précision compacte Optima 2 500 g x 1 g
Balances de précision Compact optima de la balance OPK-P offre une multitude de fonctionnalités pour une variété diverse de pesage des applications et des performances fiables que les utilisateurs sont habitués de balance Optima. Ses caractéristiques polyvalents incluent étalonnage numérique complet, un grand plastique pèsent pan (7 "x 7") et un grand écran LCD avec rétro-éclairage. Son faible encombrement, transportant des piles « AA » affaire et en option rendent pratique et facile à utiliser.
Balances de précision Compact optima de la balance OPK-P offre une multitude de fonctionnalités pour une variété diverse de pesage des applications et des performances fiables que les utilisateurs sont habitués de balance Optima. Ses caractéristiques polyvalents incluent étalonnage numérique complet, un grand plastique pèsent pan (7 "x 7") et un grand écran LCD avec rétro-éclairage. Son faible encombrement, transportant des piles « AA » affaire et en option rendent pratique et facile à utiliser.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure g, oz, ct
- Longueur de la plate-forme 7 in (17,78 cm)
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Largeur de la plate-forme 7 in (17,78 cm)
- Longueur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 1-5/8 po (4,13 cm)
- Capacité de poids 2500 G
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Lisibilité 1 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Alimentation secteur ou piles AA
- Tension 110 à 220 V
- Draftshield inclus Non
- Temps de stabilisation 5 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Matériau du boîtier Aluminium, plastique ABS
- Type Balance de précision
- Affichage ÉCRAN LCD
- Quantité par paquet 1
- Marque Optima
- Matériel de plate-forme Plastique
- Série OPK-P
- Matériau Boîtier en aluminium & ABS, moule en plastique
- Numéro de référence du fabricant OPK-P2500
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Optima Compact Balance de précision 2500 g x 1 g 7 "x 7"
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires