Prix : 599,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ 3,1 pieds cubes de rangement.
✓ 2 étagères.
✓ 2 jambes avant nivelantes.
Le congélateur droit compact Nexel® est la réponse élégante et compacte à vos besoins de stockage congelé. Sa conception est idéale pour une utilisation dans les chambres d’hôtel, les bureaux privés, les salons des employés, les dortoirs et les installations médicales où son contenu ne nécessite pas de verrouillage. Ce congélateur est livré avec un thermostat réglable et se situe dans la classe T climatique pour des performances constantes dans des climats allant de 18 °C à 43 °C (64 °F - 109 °F). certifié ETL/cETL, DOE et E-Star. Garantie de 1 ans. Mesures: 21-11/16 » W x 22-1/8 » D x 33-5/32 » H.
Porte solide et réversible avec poignée encastrée.
Fonctionne à un niveau de bruit inférieur à 42 dB.
Protection contre les chocs électriques de type I pour plus de sécurité.
Couleur: Blanc.
Poids : 70 lbs.
✓ 3,1 pieds cubes de rangement.
✓ 2 étagères.
✓ 2 jambes avant nivelantes.
Le congélateur droit compact Nexel® est la réponse élégante et compacte à vos besoins de stockage congelé. Sa conception est idéale pour une utilisation dans les chambres d’hôtel, les bureaux privés, les salons des employés, les dortoirs et les installations médicales où son contenu ne nécessite pas de verrouillage. Ce congélateur est livré avec un thermostat réglable et se situe dans la classe T climatique pour des performances constantes dans des climats allant de 18 °C à 43 °C (64 °F - 109 °F). certifié ETL/cETL, DOE et E-Star. Garantie de 1 ans. Mesures: 21-11/16 » W x 22-1/8 » D x 33-5/32 » H.
Poids &Dimensions
- Largeur 21-11/16 po (55,09 cm)
- Profondeur 22-1/8 po (56,2 cm)
- Hauteur 33-5/32 po (84,22 cm)
- Poids 70 lbs (31,82 kg)
- Longueur du cordon 4,9
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Non
- Serrure incluse Non
- Porte réversible Oui
- Application Commercial
- Type de handle Encastré
- Plage de température ± -0,4 °F
- Ampérage 0,8 A
- Nombre de portes 1
- Type Congélateur droit
- Type de réfrigérant R-600D
- Consommation d’énergie 240kWh/An
- Type de fiche NEMA 5-15P
- Type de refroidissement Direct
- Nombre de jambes de niveau 2
- Tension 120 V
- Nombre de tablettes 2
- Capacité 3,1 pi³ (0,09 pi³.m)
- Marque Nexel
- Type de porte Solide
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 243057
- Thermostat Type Cadran
- Couleur Blanc
- Type de dégivrage Manuelle
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Label Energy Star Oui
- Certifications ETL/cETL, DOE & E-Star
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® Congélateur vertical compact, Porte pleine, 3,1 pi³, Blanc
599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires