Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Liquidation
Compact

Référence :WBB2230063

Référence fabricant : 19378

Compact® sans noyau 2 plis recyclé toilette Papier GP Pro, 18 rouleaux par paquet

Description du produit
Compact® sans noyau 2 plis toilette Le papier est spécialement conçu pour augmenter la capacité. Compact® vous permet de convertir les distributeurs existants grâce à l'utilisation de broches de distribution spécialement conçues.

  • Les rouleaux sans mandrin vous permettent d'utiliser 100 % du toilette papier et éliminer les déchets de rouleaux de papier
  • Les rouleaux à haute capacité contribuent à réduire les interventions de maintenance et le risque de rupture de chaîne.
  • Conception du système PLUS HYGIÉNIQUE car le système de verrouillage protège les rouleaux non utilisés jusqu'à ce que le rouleau en cours soit entièrement déroulé.
  • Réduction des déchets grâce à une diminution de 95 % des emballages¹ par l'élimination des mandrins en carton, des films intérieurs et autres matériaux en carton ondulé
  • COMPATIBLE avec les modèles Compact Quad®, verticaux et côte à côte toilette distributeurs de papier
  • Contient au moins 25 % de fibres recyclées post-consommation. Respecte ou dépasse les directives d'approvisionnement complètes de l'EPA.
  • Certifié UL ECOLOGO® pour un impact environnemental réduit. Consultez les attributs spécifiques évalués sur UL.COM/EL UL-175
  • Ce produit est conforme à la norme Green Seal™ GS-1, basée sur un procédé sans chlore, une faible consommation d'énergie et d'eau, et une composition 100 % recyclée, dont au minimum 25 % de matières recyclées post-consommation. GreenSeal.org
  • Produit biosourcé certifié par l'USDA
  • Peut contribuer à l'obtention de crédits LEED®
  • Le label d'approvisionnement certifié Sustainable Forestry Initiative® (SFI®) atteste que Georgia-Pacific utilise des fibres provenant de sources responsables et légales. SFI® est une marque déposée appartenant à Sustainable Forestry Initiative, Inc. www.sfiprogram.org


PRIX DE DÉSTOCKAGE
$95.95

était $209.95
Économisez $114.00 (54%)
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
Poids1 lb
Longueur de la feuille4 po
Taille4"
Largeur de la feuille3-6/7 po

Détails du produit

Tapertoilette Tissu
À utiliser avec56784 et 56744
Type de papierRouleau non perforé
Style2 plis
Nombre de feuilles1500 feuilles/rouleau
Type de taille1500 feuilles/rouleau
Descriptionsans noyau
Quantité par paquet18
Référence fabricant19378
MarqueCompact