Prix : 3 835,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COMPARTIMENTS DE SALLE DE BAIN EN ACIER INOXYDABLE AVEC CONTREVENTEMENT FRAIS GÉNÉRAUX
ADA-compatible compartiment toilette en coin
Compartiments de salle de bains pré-paramétrés en acier inoxydable avec contreventement frais généraux fournissent une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Compartiments de salle de bain inox créent salle de bain privée robuste stalles pour toilettes publiques. Compartiments de salle de bain sont fabriqués en acier inoxydable de Type 304 qui est formé et cimenté sous pression à un noyau de papier nid d’abeille double face. Caractéristiques finition satinée #4. Portes et panneaux est épaisses de 1" et inclure 1-1/4" épais pilastres de rigidité et de soutien. Matériel inclus est en zamac moulé chromé. Porte battante vers l’extérieur inclure le loquet de la vie privée. Pilastres comprennent un 3 « H inox patin en acier garniture pour couvrir les fixations du fond. Rails de tête sont fabriqués en utilisant brite anodisé aluminium extrudé qui est 1" W x 1-3/4 « H. ADA Compliant étals mesure 60 » W x 61-1/4" D.
Comprend :
(1) 3" W pilastre w/chaussures
(1) 24" W pilastre w/chaussures
Porte à enroulement vers l’extérieur (1) 35-3/8" W
Panneau 1" W (59)
Rail en aluminium (1) 59" L tête
Rail en aluminium (1) 64" L tête
Tout le matériel nécessaire
ADA-compatible compartiment toilette en coin
Compartiments de salle de bains pré-paramétrés en acier inoxydable avec contreventement frais généraux fournissent une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Compartiments de salle de bain inox créent salle de bain privée robuste stalles pour toilettes publiques. Compartiments de salle de bain sont fabriqués en acier inoxydable de Type 304 qui est formé et cimenté sous pression à un noyau de papier nid d’abeille double face. Caractéristiques finition satinée #4. Portes et panneaux est épaisses de 1" et inclure 1-1/4" épais pilastres de rigidité et de soutien. Matériel inclus est en zamac moulé chromé. Porte battante vers l’extérieur inclure le loquet de la vie privée. Pilastres comprennent un 3 « H inox patin en acier garniture pour couvrir les fixations du fond. Rails de tête sont fabriqués en utilisant brite anodisé aluminium extrudé qui est 1" W x 1-3/4 « H. ADA Compliant étals mesure 60 » W x 61-1/4" D.
Comprend :
(1) 3" W pilastre w/chaussures
(1) 24" W pilastre w/chaussures
Porte à enroulement vers l’extérieur (1) 35-3/8" W
Panneau 1" W (59)
Rail en aluminium (1) 59" L tête
Rail en aluminium (1) 64" L tête
Tout le matériel nécessaire
Poids &Dimensions
- Profondeur 61-1/4 po (155,58 cm)
- Largeur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Marque Metpar
- Assemblage requis Oui
- Description Complet dans le coin-ADA approuvé compartiment
- Type de porte Swing vers l’extérieur
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant SSICHC
- Couleur Satin
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
83,95 $
46,95 $
Inox complète dans le coin-ADA approuvé compartiment 60D "w x 61-1/4 »
3835,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires