Souvent achetés ensemble
Prix : 2 799,00 $
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Spécialement conçu pour l’emballage avec tablier électrique
L’établi d’emballage complet comprend un kit d' élévation et un kit d’étagère inférieur. This workbench features 1-3/4" thick maple safety top supported by heavy-duty 2" square 14 ga steel tubular legs that adjust from 28 - 34"H at 2" increments and are tested to 5000 lbs capacity, ensuring the weight is evenly distributed. Il comprend des glissades de plancher réglables et des plaques de pied nivelantes qui permettent l’ancrage du sol. Cet établi a une finition de manteau de poudre, et il est rapide et facile à assembler. Le kit de riser comprend 48"H debout, bin rail, porte-bobine, deux étagères de profondeur de 12 » (1 avec 6 séparateurs de carton réglables), et un kit de lumière LED 72"W. Le kit d’étagère inférieur mesure 25"D avec 4 séparateurs de carton et une étagère de stockage de 5"H.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 28 - 34 pouces
- Hauteur nominale 28 - 34 pouces
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Type Établi d’emballage de luxe
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Banc d’emballage W / Riser &Lower Shelf Kit
- Type de jambe Réglable
- Type d’arête Sécurité
- Nombre de tablettes 4
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Puissance Non
- Famille top color Brun
- Numéro de référence du fabricant 412447
- Couleur Bleu
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ atelier d’emballage complet, bord de sécurité maple butcher block, 60"L x 30"D
Article nº : 244185
Pas encore évalué
1 389,00 $
Global Industrial™ Bande d’alimentation en aluminium avec 10 prises et 15 'long cordon, argent
Article nº : 500888A
Pas encore évalué
75,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
Article nº : 244241
Pas encore évalué
379,95 $
13,50 $
Global Industrial Complete Packing Workbench, Maple Butcher Block Safety Edge,72"W x 36"D
2799,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange