Quantité minimale: 2
Prix : 66,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Gardner Spring 36147G Compression Spring - 0,557 OD x 0,054 x 3 , MBHD - Paquet de 10
Utilitaire de ressorts de Compression sont parfaits pour les utilitaires légers, des applications d’usage général et comme pièces de rechange. Les pièces sont faites de haut carbone dur dessiné en acier (MBHD) et sont plaqués de Zinc. Utilitaire de compression ressorts sont fabriqués en accord avec les normes de qualité ASTM A227.
Utilitaire de ressorts de Compression sont parfaits pour les utilitaires légers, des applications d’usage général et comme pièces de rechange. Les pièces sont faites de haut carbone dur dessiné en acier (MBHD) et sont plaqués de Zinc. Utilitaire de compression ressorts sont fabriqués en accord avec les normes de qualité ASTM A227.
Poids &Dimensions
- Diamètre 0,557 po (1,41 cm)
- Diamètre du fil 54 po (.14 cm)
- Hauteur pleine 1,09 po (2,77 cm)
- Charge @ Poids solide 10,944 lbs (4,97 kg)
- Taux 5,73 lbs (2,6 kg)
- Longueur libre 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Quantité par paquet 10
- Marque Printemps de Gardner
- Matériau MBHD (acier à haut carbone dessiné)
- Se termine Fermé
- Finition Zinc plaqué
- Numéro de référence du fabricant 36147G
Conformité et certifications
- Certifications ASTM A227
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ressort de compression - diamètre extérieur x 0.557.054 fil ø - MBHD - Zinc - USA - paquet de 10 - Gardner 36147G
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit