Quantité minimale: 2
Prix : 72,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
M-D bâtiment produits Compression bourrelet avec bois Stop porte montant du Kit vous permet de remplacer ou de rétro-fit votre porte à accepter les joints de porte de style trait de scie. Quinte à grain de bois et composite synthétique avec joint mousse et vinyle protège la maison contre les éléments extérieurs. Trous de fixation à tête fendue assurent le réglage et installation facile. Éléments de fixation inclus. 87981, blanc, (1) 36" pièce pour dessus de porte et (2) x 84" des pièces pour les côtés de la porte.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Taille 36 x 84
- Longueur 7 pi (2,13 m)
Détails du produit
- Marque M-D Building Products
- Description W/bois de coupe-froid compression arrêter Kit chambranle de porte
- Matériau Bois w/mousse & vinyle
- Finition Blanc
- Numéro de référence du fabricant 87981
- Couleur Blanc
- Comprend Jeu : 1 @ 36 "x 2 @ 84 » et attaches
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coupe-froid Compression M-D W/bois arrêter Kit chambranle de porte, 87981, blanc
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit