Prix : 569,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
LP en fonte, pompes à compresseur mono-étage air se démarquent dans pratiquement toutes les catégories de performances. Nos pompes monocellulaires sont conçus pour le droit commercial, intervalles de service 80/20 (marche/arrêt). Ces pompes monocellulaires sont conçus avec des roulements surdimensionnés ayant pour résultat une vie de conception de roulement B10 de plus 4000 heures, fiabilité et offrent une vie plus longue que la concurrence. Fabricants de compresseurs d’air à travers l’Amérique du Nord dépendent de pompes monocellulaires LP pour livrer l’air pour votre travail.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/3 po (31,33 cm)
- Longueur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Hauteur 14-1/6 po (35,98 cm)
- Poids 52 lbs (23,64 kg)
Détails du produit
- Système d’huile Splash lubrifié
- Verre de vision à l’huile Oui
- Matériau de la pompe Fer de fonte
- Type d’huile Lubrifié à l’huile
- Type de pompe Mono-étagé
- Nombre de cylindres 2
- RPM de la pompe 500-1400
- Filtre à air Oui
- Puissances en chevaux 1,5-4 HP
- Max PSI lb/po2 155
- Marque Compresseur BP
- Entraînement de pompe Actionnement par courroie
- Numéro de référence du fabricant L800055
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
LP, L800055, modèle LPSS7550, compresseur mono-étagé compresseur pompe, 2 cylindre, 1,5 à 4 HP
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires