Prix : 3 249,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pompes de compresseur air LP ' s deux étages sont construits en utilisant la modélisation solide création et usinage de précision CNC, rodage et rectification. Nos pompes compresseur à deux étages sont disponibles avec tête déchargeurs pour opération de double contrôle et utilisent B10 paliers ont été conçus avec une vie de plus de 8000 heures. Pompes alternatives biétage LP sont capables d’exécuter 100 cycles de service % requis par les lourds, les applications industrielles. Les pistons sont en alliage d’aluminium forgé (basse pression) et fer de fonte de précision (haute pression). Nos carters sont fer usiné avec précision, avec sol CNC portant des revues. Nous utilisons les soupapes en acier suédois qui sont stress soulagée et assemblés avec des disques rodées de longue conservation. Fabrique de LP un certain nombre de styles différents, de l’américain classique de Kellogg design pour le populaire Saylor Beall style pompe.
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Longueur 22-3/5 po (57,4 cm)
- Hauteur 32-1/5 po (81,79 cm)
- Poids 506 lbs (230 kg)
Détails du produit
- Système d’huile Splash lubrifié
- Verre de vision à l’huile Oui
- Matériau de la pompe Fer de fonte
- Type de pompe Bi-étagé
- Type d’huile Lubrifié à l’huile
- Nombre de cylindres 2
- Puissances en chevaux 10-15 CH
- RPM de la pompe 400-900
- Filtre à air Oui
- Max PSI lb/po2 175
- Marque Compresseur BP
- Entraînement de pompe Actionnement par courroie
- Économies Prix bas tous les jours
- Numéro de référence du fabricant L800146
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
LP 2 étages Saylor Beall Style L800146, modèle LP215, compresseur pompe, 2 cylindres, 10-15 HP
3249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires