Poste de travail LAN mobile Nexel® à 4 étagères en fil métallique avec tablette pour clavier, 48" de largeur x 18" de profondeur x 69" de hauteur, finition chromée
Le poste de travail LAN mobile Nexel® permet de regrouper votre équipement LAN dans un seul espace de travail organisé. Vous pouvez accéder à vos impressions et à vos informations sans avoir à vous déplacer d’un endroit à l’autre. La structure en fil métallique favorise la circulation de l’air et empêche l’accumulation de poussière. Le poste de travail LAN de 69" de hauteur est équipé de quatre étagères. Les unités LAN sont équipées d'un plateau-clavier coulissant avec repose-poignets (pour les claviers mesurant jusqu'à 23" de largeur x 11" de profondeur). Quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 5" (dont deux avec freins) assurent une mobilité totale. Commandez des étagères et des tiroirs pour clavier supplémentaires (pour les étagères LAN uniquement) en fonction de vos besoins. Belle finition chromée. Montage facile.
Nexel
Référence :WB250114
Poste de travail informatique mobile Nexel® à 4 étagères, avec plateau pour clavier, 48" de largeur x 18" de profondeur x 69" de hauteur, finition chromée
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$659.00
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
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 69 po |
| Capacité de charge | 600 par étagère lb |
| Poids | 89 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Porte-documents | Non |
| Support pour clavier | Oui |
| Couleur | Argent |
| Type de roue | Roulettes pivotantes de 5 pouces, dont 2 avec freins |
| Roulettes | Oui |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Matériau | Acier |
| Description | Poste de travail mobile en réseau local avec plateau pour clavier |
| Référence fabricant | 250114 |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | 1 an |