Station de travail mobile Nexel™ à 4 étagères avec support pour clavier, 91,4 cm (L) x 61 cm (P) x 175,3 cm (H), chromée
Le poste de travail mobile Nexel™ pour réseau local regroupe votre équipement LAN dans un espace de travail organisé. Accédez facilement à vos impressions et informations sans avoir à vous déplacer. Sa structure ajourée favorise la circulation de l'air et empêche l'accumulation de poussière. Ce poste de travail de 175 cm de haut est équipé de quatre étagères. Il comprend également une tablette coulissante pour clavier avec repose-poignets (pour claviers jusqu'à 58 cm de large x 28 cm de profondeur). Quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 12,5 cm (dont deux avec freins) assurent une mobilité optimale. Commandez des étagères et des tiroirs pour clavier supplémentaires (pour le poste de travail mobile uniquement) selon vos besoins. Finition chromée élégante. Montage facile.
Nexel
Référence :WB250115
Station de travail mobile Nexel™ à 4 étagères avec support pour clavier, 91,4 cm (L) x 61 cm (P) x 175,3 cm (H), chromée
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$465.95
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 69 po |
| Capacité de charge | 600 par étagère lb |
| Poids | 89 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Titulaire du document | Non |
| Étagère pour clavier | Oui |
| Couleur | Argent |
| Type de roue | Roulettes pivotantes de 12,7 cm (5 po), dont 2 avec freins |
| Roulettes | Oui |
| Nombre d'étagères | 4 |
| Matériel | Acier |
| Description | Poste de travail mobile LAN avec clavier intégré |
| Référence fabricant | 250115 |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | 1 année |