Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour déplacer des centaines de configurations dans les tables d’ordinateur, supports pour imprimante, surfaces de travail et tables utilitaire spécialisé. La pièce jointe sera également enfourcher une étagère. Construit de tubes en acier soudés électrique de forte épaisseur. Finition enduite par poudre. Cadre de levée, recouvert de vinyle antidérapante, ajuste à bonne hauteur et est fixé avec des vis de pouce. Aucun outil ni le matériel nécessaire.
- Capacité de charge : 250lbs.
- Largeur hors tout : 20".
- Hauteur hors-tout : 17-1/4".
- Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 17-1/4 po (43,82 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits de Raymond
- Matériau Acier
- Style Ordinateur & utilitaire Table ascenseur pièce jointe
- Numéro de référence du fabricant 1600
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise empilable et étudiant Bureau Mover
Article nº : B384396
Pas encore évalué
479,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
109,95 $
Ordinateur & utilitaire Table ascenseur attachement 1600 pour Raymond produits Bureau ascenseurs
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires